Stufenschlüssel für die Anwendung im Sanitärbereich
Stufenschlüssel 1/2 Zoll
STUFSTESHSL-1/2ZOLL-(3/8-1ZO)-5STUFEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Antrieb: 4-kant Aufnahme 1/2 Zoll
- Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: matt verchromt
- Ausführung: mit Nocken-, Innen-6kantund 12-kant-Mitnahme.
8-stufig ist zusätzlich mit Schraubendreherklinge 1,5 x 9,0 mm
Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen, kurze Hahnverlängerungen
Anzahl Stufen | 5 |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Länge (L) | 90 mm |
Schlüsselweite | 3/8 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll, 1/2 Zoll, 12 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt